Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600037
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL223-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Messleitungssatz, Typ=TL223-1, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=AC220 SureGrip Alligator Clip Set TP238 SureGrip Insulated Test Probe Set TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
206 g
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
206 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 103,12*
€ 5,46*
ab € 90,43*
€ 103,13*
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 103,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,10*
€ 104,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 110,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 427,43*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.