Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600047
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL80A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungssatz, Typ=TL80A-1, Stromstärke, max.=5 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, grau, rot, gelb, Geeignet für=-999, Inhalt=TL71-1 One pair 1m Long Test Lead Set, Alligator Clips 5A Insulated Extended Probe Tips, C75 Soft Carrying Case, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
223 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 105,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,92*
€ 105,70*
€ 5,46*
ab € 93,98*
€ 105,75*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,81*
€ 107,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 113,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 427,43*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.