Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600048
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL81A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungssatz, Typ=TL81A, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=1m Long Test Lead Set, Insulated Alligator Clip Insulated Probe Tip Modular Test Probe Modular Hook-Style Clip Test Lead Modular Pinch-Style Clip Test Lead Modular Alligator Clip Slide-On IC Probe Tip Adapter Test Lead Couplers Bare Spade Lug, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
240 mm
Nettogewicht:
398 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
400 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 213,58*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 195,80*
€ 213,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 213,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 218,72*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 233,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 540,27*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 863,89*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 720,55*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,80*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.