Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 300x390x290mm Polyester Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012961
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2633
EAN/GTIN:
     5013969962680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugtasche, Typ=MA2633, Breite=290 mm, Gewicht=1.6 kg, Höhe=390 mm, Tiefe=300 mm, Beuteltyp=Tragetasche, Farbe=Black / Grey, Material=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
360 mm
Nettogewicht:
1675 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1675 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929190
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,14*
€ 48,72*
€ 8,95*
ab € 35,05*
€ 48,73*
€ 6,90*
ab € 36,75*
€ 49,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 54,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 75,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.