Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilenset 6-teilig, 140mm, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020650
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-210
EAN/GTIN:
     4250838506250
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
Nadelfeilenset 6-teilig, Typ=5-210, Feilenlänge=140 mm, Stück=6 Stück, Grob/fein=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilenset 6-teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 15,80*
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,84*
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 17,21*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-261
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.