Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-210, Nadelfeilensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-210, Nadelfeilensatz
5-210, Nadelfeilensatz
Artikel-Nr.:
     4502-06L9400
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-210
EAN/GTIN:
     4099891385194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Präzisions-Nadelfeilensatz Typ 5-210. 6-teilig, im Kunststoffetui, bestehend aus je einer 140 mm langen Feile in den Formen flach-stumpf, flach-spitz, rund, halbrund, dreikant und vierkant. Gewicht: 47 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feilensatz
Feilenform:
verschiedene
Hieb:
Hieb 24
Länge:
140 mm
Schleifmaterial:
Spezialstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilenset, feilensatz, Nadelfeilensatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 15,80*
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 17,21*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,54*
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-261
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.