Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolengriff für IDC Werkzeug, manuelle Betatigung 101mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18045346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58074-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
IDC Anlegewerkzeug
Pistolengriff für IDC Werkzeug, manuelle Betatigung, Typ=58074-1, Gesamtlänge=101 mm, Serie=CT HDE-20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: te connectivity ausziehwerkzeug, crimp systemzange, Pistolengriff für IDC Werkzeug, manuelle Betatigung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 211,70*
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 265,42*
€ 5,90*
ab € 210,86*
€ 265,42*
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 270,18*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 158,31*
€ 310,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 275,04*
Zubehör
TE Connectivity
58247-1
ab € 285,29*
Zubehör
TE Connectivity
58372-1
ab € 1.708,73*
Zubehör
TE Connectivity
58063-2
ab € 499,80*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-8
ab € 0,293*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,28*
Zubehör
TE Connectivity
4-640440-0
ab € 4,00*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-8
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.