Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrschneider, 25mm, Materialschnitt Aluminium / Messing / Kupfer / Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18046313
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2232A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Mini-Rohrschneider, Typ=T2232A, Rohrdurchmesser max.=25 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Materialschnitt=Aluminium Messing Kupfer Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
101 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
171 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203400000
Weitere Suchbegriffe: Mini-Rohrschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,55*
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 15,57*
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 17,71*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 20,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,79*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T2235
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.