Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18051245 Herst.-Nr.: 2432E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Typ=2432E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.8 mm, Durchmesser weicher Draht=1.6 mm, Gesamtlänge=130 mm, Gewicht=70 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Super-Vollwate Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 22 mm | Nettogewicht: | 94 g | Tiefe: | 152 mm | Bruttogewicht: | 94 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 58,11* | € 73,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,45* | € 80,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 63,85* | € 80,55* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 81,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,17* | € 89,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|