Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf
Weller Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926747
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2470E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
72 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 63,85*
Zubehör
Weller Tools
2432E
ab € 57,23*
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 53,36*
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,01*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 72,12*
Zubehör
Weller Tools
2475E
ab € 74,23*
Zubehör
Weller Tools
2482E
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.