Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter mit ESD-sicherem Schaum, 280 x 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249488
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Leiterplattenhalter mit ESD-sicherem Schaum, Typ=PCSA-1N, Breite=280 mm, Höhe=220 mm, Länge=220 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
205 mm
Nettogewicht:
5350 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
5350 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenhalter mit ESD-sicherem Schaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,34*
€ 319,57*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 319,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 332,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-1
ab € 18,77*
Zubehör
Idealtek
IN-PCSS
ab € 2,96*
Zubehör
Idealtek
MO-BS-PCSS
ab € 0,74*
Zubehör
Idealtek
PCSA-1.2
ab € 18,82*
Zubehör
Idealtek
RIC-PCSA-N1
ab € 7,61*
Zubehör
Idealtek
SC-PCSS
ab € 2,82*
Zubehör
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,51*
Zubehör
Idealtek
SR-PCSA
ab € 2,58*
Zubehör
Idealtek
AC-PCSA
ab € 9,90*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,57*
Zubehör
Idealtek
PR-PCSS
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.