Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK PCSA-1N ESD-SICHERER PCB-HALTER, 280MM X 220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605333
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Außenhöhe: 220 mm
  • Anbringung: ESD-sicherer Leiterplattenhalter
  • Außenbreite: 280 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Leiterplattenbestückung, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, IDEAL-TEK, PCSA-1N, 3605333, 360-5333
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 239,99*
    € 314,77*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 266,39*
    € 324,73*
    Frei Haus
    ab € 285,31*
    € 337,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,73*
    € 386,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,68*
    € 380,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 310,08*
    € 369,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,28*
    € 352,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 284,80*
    € 338,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 266,39*
    € 317,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    BS-PCSS-1
    ab € 21,38*
    Zubehör
    Idealtek
    IN-PCSS
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Idealtek
    MO-BS-PCSS
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Idealtek
    PCSA-1.2
    ab € 18,65*
    Zubehör
    Idealtek
    RIC-PCSA-N1
    ab € 7,89*
    Zubehör
    Idealtek
    SC-PCSS
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Idealtek
    SF-BS-PCSS
    ab € 0,558*
    Zubehör
    Idealtek
    SR-PCSA
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Idealtek
    AC-PCSA
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Idealtek
    BS-PCSS-NBS
    ab € 13,61*
    Zubehör
    Idealtek
    PR-PCSS
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.