Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Extender 4K2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010381
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE812
EAN/GTIN:
     4719264640049
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
HDMI-Extender 4K2K, Typ=VE812
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1472 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1472 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Extender 4K2K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,71*
€ 306,18*
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 310,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,32*
€ 315,54*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 329,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 396,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,53*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,54*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 31,99*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.004,18*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 269,22*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,29*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 1.875,77*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 403,67*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 92,66*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.172,88*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 5.392,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.