Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, GP, 15A, , 0.97N, Rollenhebelbetätiger, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017551
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCRS01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=GPTCRS01, Betätigungskraft=0.97 N, Breite=17.6 mm, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=49.6 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenhebelbetätiger, lang, Art des Mikroschalters=Mehrzweck, Gehäusematerial=Phenolplast (phenolisch/PF), Schaltfunktion=EIN-(AUS). AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serien=GP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 11,25*
1
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 13,21*
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 15,98*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 18,37*
1
€ 8,95*
ab € 12,69*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.