Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rollenhebel, 0,3 N, 15 A/250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rollenhebel, 0,3 N, 15 A/250 V
Mikro-Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rollenhebel, 0,3 N, 15 A/250 V
Artikel-Nr.:
     4502-13G1075
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCRS01
EAN/GTIN:
     4099889212501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikro-Schnappschalter Typ Cherry GPTC. Universalschalter mit sehr geringer Wegdifferenz; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 15 A/250 VAC, Kontakte: Silberlegierung, Anschlüsse: CuZn, Funktion: tastend, Temperaturbereich: –5,0 bis +40 °C VDE/0 bis +55 ° UL, Anschluss: Schraubanschluss M4, Zulassungen: VDE, UL. Mit Zusatzbetätiger und Rolle. Typ: GPTCRS01, kurzer Rollenhebel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,3 N
Gehäusematerial:
Phenolharz
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltpunkt:
17,6 mm ±0,2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter 1polig, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 11,25*
1
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 13,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 15,98*
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 18,37*
1
€ 8,95*
ab € 12,69*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.