Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Extender Kat.5, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020289
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1445
EAN/GTIN:
     4718359014451
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb extender
USB 2.0 Extender Kat.5, 4-Port, Typ=EX-1445
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
463,400 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
463,4 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0 Extender Kat.5, 4-Port
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 77,58*
€ 3,50*
ab € 74,41*
€ 77,59*
€ 4,50*
ab € 74,42*
€ 77,60*
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 110,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.