Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5.5, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035211
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118126001
EAN/GTIN:
     4013288032386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=05118126001, Länge Schneidklinge=60 mm, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kt-steckschlüssel 5,5mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,59*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,66*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,21*
7 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118132001
ab € 5,16*
Ähnlich
Wera
05118135001
ab € 5,64*
Ähnlich
Wera
05118128001
ab € 5,16*
Ähnlich
Wera
05118136001
ab € 5,16*
Ähnlich
Wera
05118137001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05118130001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05118134001
ab € 4,38*
Ähnlich
RS Pro
4992341
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.