Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5.5, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035309
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028230001
EAN/GTIN:
     4013288004789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=05028230001, Länge Schneidklinge=125 mm, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Sechskantkopfgrösse=H5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
223 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,72*
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,59*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028225001
ab € 5,79*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.