Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-132317
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028230001
EAN/GTIN:
     4013288004789
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
  • Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Nicromatt

Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher von Wera.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Für Außensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Kopfprägung:
Antriebssymbol und Größe
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
5,5
Seitenabtrieb:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingendurchmesser:
8,1
Abtriebsform:
Außensechskant
Veredelung Klinge:
nicromatt
Klingenmaterial:
Stahl
Aufhängeloch:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Klingenlänge:
125
Abtriebsprofil:
Sechskant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
223 mm
Schlüsselweite:
5,5
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Grifflänge:
98 mm
Schaftlänge:
125
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,72*
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,59*
7 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028225001
ab € 5,79*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.