Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H7, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035311
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029410001
EAN/GTIN:
     4013288004802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=05029410001, Länge Schneidklinge=125 mm, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Sechskantkopfgrösse=H7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
101,600 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
101,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,47*
2 Tage
154
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,29*
€ 9,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05029425001
ab € 8,19*
Zubehör
Wera
05029435001
ab € 9,87*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.