Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 1kOhm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038294
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Widerstand, Typ=ERJ8ENF1001V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,025*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,026*
1 Tag
8980
10
€ 14,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0966*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0198*
€ 0,1007*
10
€ 6,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA
ab € 0,00687*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1001ELF
ab € 0,0058*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00784*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00418*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00266*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00507*
Ähnlich
Multicomp
MP003719
ab € 0,0108*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-1K0FT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071KL
ab € 0,00938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.