Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 250mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 250mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 250mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8ENF1001V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0252*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0261*
50
€ 5,95*
ab € 0,0192*
€ 0,0981*
1 Tag
9618
10
€ 14,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0992*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0144*
€ 0,1068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA
ab € 0,0081*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1001ELF
ab € 0,00593*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00815*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00427*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00243*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00501*
Ähnlich
Multicomp
MP003719
ab € 0,011*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-1K0FT5
ab € 0,0112*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA.
ab € 0,0118*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0151*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071KL
ab € 0,00947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.