Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, TPE, 2x 0.5mm², 50m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049298
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5
EAN/GTIN:
     4044774581699
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung
Mehradriges Kabel, Typ=ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5, Leiter=2, Manteldurchmesser=4.9 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=Polypropylen, Mantelmaterial=TPE, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Robust 210
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1317 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
1317 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, litze h07v-k 1x0,5 schwarz, litze, litze schwarz, Mehradriges Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,8282*
€ 1,1182*
38 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,83364*
€ 1,12364*
50
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,39*
€ 85,44*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 89,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,33*
€ 106,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,58*
€ 99,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,25*
€ 84,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 67,12*
€ 79,87
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 65,42*
€ 77,85
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.