Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0314497
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021880/50
EAN/GTIN:
     4044774581699
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,5 50 M, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Nutzen: Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln,Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle),Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur,Vielzahl an Varianten verfügbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,8282*
€ 1,1182*
Lager 4147
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,83364*
€ 1,12364*
50
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,39*
€ 85,44*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 89,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,12364*
€ 1,33713
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08364*
€ 1,28953
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03364*
€ 1,23003
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,83364*
€ 0,99203
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 56,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.