Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5 0021880/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-52181554
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021880/50
EAN/GTIN:
     4044774581699
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung

ÖLFLEX ROBUST 210 2X0,5 0021880/50

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Landwirtschaftliche Geräte, Im Innen- und Außenbereich, Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich, Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln, Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,8282*
€ 1,1182*
38 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,83364*
€ 1,12364*
50
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,39*
€ 85,44*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 89,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0682*
€ 1,27116
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.