Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.52mm² Verzinntes Kupfer Weiss EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059351
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6714 WH005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.52 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B FT1 UL AWM 11028 VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
226 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
226 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 30,12*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,07*
€ 31,94*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 38,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,12*
€ 35,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,643* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,83*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,14*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 27,04*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.