Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; MPPE
Artikel-Nr.:
     2805-6714-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,67*
€ 25,22*
€ 5,95*
ab € 19,24*
€ 29,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,52*
€ 38,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,54*
€ 45,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,65067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 34,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,50*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 26,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.