Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 1.3mm² Verzinntes Kupfer Blau EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059365
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6716 BL005
EAN/GTIN:
     5059039015184
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6716 BL005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B FT1 UL AWM 11028 VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
467 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
467 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,04*
€ 30,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 36,68*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 27,38*
€ 40,56*
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 48,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,68*
€ 43,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,83734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,38*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,51*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 292,46*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,96*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,36*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,46*
Zubehör
Multicomp
PP002047
ab € 5,31*
Zubehör
Multicomp
SPC35261.
ab € 2,29*
Zubehör
Multicomp
SPC35262.
ab € 2,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,78*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,18*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 26,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.