Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servosteuerung 5A 49V 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062841
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     409510
EAN/GTIN:
     5060641225533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Servosteuerung, Typ=409510, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=50 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=75.5 mm, Höhe=24 mm, Länge=115 mm, Nennleistung=250 W, Nennspannung=49 V, Nennstrom=5 A, Geeignet für=EC Motor, Serien=ESCON Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Servosteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,01*
€ 443,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 389,27*
€ 452,07*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 455,68*
€ 527,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
148867
ab € 488,51*
Zubehör
Maxon
148866
ab € 487,88*
Zubehör
Maxon
142750
ab € 295,00*
Zubehör
Mclennan
M66CE24
ab € 169,50*
Zubehör
Portescap
35NT2R 82 426SP.77
ab € 360,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.