Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 409510 SERVO-CONTROLLER, ESCON, 50V, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290007
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     409510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Nennleistung: 250 W
  • Produktpalette: ESCON 50/5
  • Versorgungsspannung, max.: 50 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzfrequenz: -
  • Anzahl der Phasen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Prozesssteuerung, Servomotorantriebe, MAXON MOTOR, 409510, 2290007, 229-0007
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 369,01*
    € 443,42*
    Frei Haus
    ab € 389,27*
    € 452,07*
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 455,68*
    € 527,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 527,62*
    € 627,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 523,78*
    € 623,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 488,96*
    € 581,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 478,31*
    € 569,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 455,68*
    € 542,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    148867
    ab € 488,51*
    Zubehör
    Maxon
    148866
    ab € 487,88*
    Zubehör
    Maxon
    142750
    ab € 295,00*
    Zubehör
    Mclennan
    M66CE24
    ab € 169,50*
    Zubehör
    Portescap
    35NT2R 82 426SP.77
    ab € 360,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.