Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 6A 2NO Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077794
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750103
EAN/GTIN:
     4046548025682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsrelais
Sicherheitsrelais, Typ=750103, Alternative (Alias)=PNOZ s3 24VDC 2 n/o, Reaktionszeit=170 ms, Rückfallverzögerung=20 ms, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=6 A, Versorgungsspannung – AC=240 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=2NO, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Serien=PNOZsigma Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
146 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 113,28*
€ 127,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,74*
€ 128,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,99*
€ 131,04*
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 133,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 200,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,21*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,81*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 120,62*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,60*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 101,68*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 81,91*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 129,89*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 93,39*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.