Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Quintax, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Einsatz Quintax, Typ=09 14 002 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Positionen=2, Geeignet für=Han-Eco-Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=DNV Germanischer Lloyd UL Listed CSA, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 3,98*
1
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 5,21*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8583*
€ 5,5954*
4 Tage
104
1
€ 6,95*
ab € 3,9054*
€ 5,6438*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9915
ab € 10,0011*
Zubehör
Harting
09 14 002 3101
ab € 3,81*
Zubehör
Harting
09 15 000 6121
ab € 0,7332*
Zubehör
Harting
09 15 000 6123
ab € 0,7269*
Zubehör
Harting
09 15 000 6125
ab € 0,7269*
Zubehör
Harting
09150006126
ab € 0,7269*
Zubehör
Harting
09150083013
ab € 15,02*
Zubehör
Harting
09 15 004 3013
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
09 15 000 6124
ab € 0,6991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.