Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohmmeter, 50mOhm ... 5MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088357
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GOM-805
EAN/GTIN:
     4719692508911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Milliohmmeter, Typ=GOM-805, Anzahl Drahtverbindungen=4, Auflösung Widerstand=100 Ω, Prüfstrom=1 A, Widerstandsmessbereich max.=5 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=50 mΩ, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Quick Start Guide Power Cord Test Lead CD Manual, Messgerätetyp=Labortisch, Stromversorgung=100 ... 240 V, Weitere Messbereiche=Temperatur: -50 bis 400 °C, Serien=GOM 804 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
4200 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
4200 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030390000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter, Milliohmmeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,53*
€ 840,64*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 804,12*
€ 884,78*
Frei Haus
ab € 777,30*
€ 884,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 868,00*
€ 953,88*
€ 6,90*
ab € 949,95*
€ 1.028,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,88*
€ 1.135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,66*
€ 1.100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,89*
€ 1.070,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.