Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GOM-805 Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q997342
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01OM805000GS
EAN/GTIN:
     4719692508911
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
GW Instek GOM-805 Ohmmeter 5 mΩ - 5 MΩ
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
283 mm
Breite:
223 mm
Gewicht:
3 kg
Schnittstellen:
USB + RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messbereich Widerstand:
5 mΩ - 5 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter, 04719692508911, GW Instek, GOM-805, isolationstester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,48*
€ 842,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,57*
€ 843,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 845,11*
€ 958,97*
Frei Haus
ab € 873,16*
€ 958,97*
€ 6,90*
ab € 876,01*
€ 962,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,97*
€ 1.141,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,51*
€ 1.106,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,45*
€ 1.095,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,23*
€ 1.055,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,69*
€ 1.025,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,11*
€ 1.005,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.