Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang, C14, 250V, 2-polig - unbeleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092294
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Stecker, Typ=BZV03/Z0000/05, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=2-polig – unbeleuchtet, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA ENEC-10 UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 18,07*
1
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 20,81*
1
€ 8,95*
ab € 14,18*
€ 20,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,40*
€ 23,87*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 14,47*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 3,12*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.