Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV03/Z0000/05 EINGANG IEC ZWEI GESICHERT/SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151747
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: POLYSNAP
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, BZV03/Z0000/05, 151747, 151-747
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 13,10*
    € 18,07*
    1
    € 4,00*
    ab € 14,05*
    € 20,80*
    1
    € 8,95*
    ab € 14,18*
    € 20,81*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,40*
    € 23,87*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 14,47*
    € 24,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3127
    ab € 0,244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.