Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV03/Z0000/05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV03/Z0000/05
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV03/Z0000/05
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, BZV03/Z0000/05
Artikel-Nr.:
     4502-41F1771
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/05
EAN/GTIN:
     4099889863314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, BZV03/Z0000/05, BULGIN Mit seinem kompakten Design, das nur ein Minimum an Schalttafelfläche beansprucht, und einem einzigen rechteckigen Montageloch bietet es eine einfache Installation für dieses Netzanschlussmodul. Features * Gesicherter Einlass mit 6,3 mm Anhängern * Doppelter Kontaktschalter * Spannungswähler * Mit Indikator
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 18,07*
1
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 20,80*
1
€ 8,95*
ab € 14,18*
€ 20,81*
1
€ 5,95*
ab € 14,40*
€ 23,87*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 14,47*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 3,12*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.