Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop RTC1000 MSO / MDO 2x 100MHz 2GSPS USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101684
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-102M
EAN/GTIN:
     4250138106877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Oszilloskop, Typ=RTC1K-102M, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=8, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Burst Width Count Positive Pulses Count Negative Pulses Count Falling Edges Count Rising Edges Mean Value RMS Peak-to-Peak Peak+ Peak- Frequency Period Amplitude Crest Factor Top Level Base Level Positive Over Shoot Negative Over Shoot Pulse Width+ Pulse Width- Duty Cycle+ Duty Cycle- Rise Time Fall Time Delay Phase Standard Deviation, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 25 W, Trigger=Flanke Impuls Video Logik Serieller Bus, Oszilloskoptyp=MSO / MDO, Serien=RTC1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
350 mm
Nettogewicht:
3099 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
3099 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,24*
€ 1.619,17*
Frei Haus
ab € 1.506,64*
€ 1.655,15*
Frei Haus
ab € 1.570,76*
€ 1.666,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.611,03*
€ 1.715,44*
€ 6,90*
ab € 1.661,43*
€ 1.764,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,44*
€ 2.041,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,48*
€ 2.025,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,87*
€ 1.972,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,64*
€ 1.941,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,03*
€ 1.917,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1337.9817P03
ab € 2.021,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1337.9817P02
ab € 2.020,01*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1803.1001.02
ab € 75,97*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 41,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.015,74*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 698,23*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 172,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 170,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 171,46*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 168,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 18,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.174,00*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 975,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 978,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 5.390,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.