Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD206T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Optokoppler, Typ=ILD206T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.55 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=4 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=20 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=125 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=63 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOIC-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor vishay, fototransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4047*
€ 1,155*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,74*
1 Tag
8213
1
€ 14,99*
ab € 0,517*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5747*
€ 0,68389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.