Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD206-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD206-T
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD206-T
Artikel-Nr.:
     4502-66S8341
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD206-T
EAN/GTIN:
     4099879000996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Optokoppler, ILD206-T, VISHAY Der ILD206-T ist ein optisch gekoppeltes Paar mit einer GaAs-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können durch das Gerät übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wird in einem kleinen SOIC-8-Standardgehäuse für die Oberflächenmontage geliefert, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hoher Dichte und begrenztem Platzangebot eignet. Features * Zweikanal-Koppler * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
4.7 µs
Anstiegszeit:
3 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
4 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor vishay, fototransistor, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
1
€ 5,95*
ab € 0,4047*
€ 1,155*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,75*
1 Tag
8213
1
€ 14,99*
ab € 0,517*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.