Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ILD206T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD206T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 6µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4kV
CTR@If: 63-125%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor vishay, fototransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
€ 5,95*
ab € 0,4047*
€ 1,155*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,74*
1 Tag
8213
1
€ 14,99*
ab € 0,517*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.