Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO1400AEFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler, Typ=VO1400AEFTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=3.75 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=60 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=120 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=-999, Umkehrspannung (Uu)=-999, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,57*
8 Tage
2000
2000
€ 25,00*
ab € 0,622*
€ 0,727*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,01*
5
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 2,03*
1 Tag
42393
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.