Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VO1400AEFTR SSR, MOSFET, 60V, 100mA, FULL REEL, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2369247
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO1400AEFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom: 100 mA
  • Lasttyp: AC / DC
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Bauform MOSFET-Relais: SOP-4
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Relaisanschlüsse: Gull Wing
  • Produktpalette: VO1400AEF Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • Relaismontage: Surface Mount
  • I/O-Kapazität: -
  • Durchlasswiderstand, max.: 5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, VO1400AEFTR, 2369247, 236-9247
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 0,55*
    Lager 139N
    4000
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,622*
    € 0,717*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,62*
    € 1,04*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,75*
    € 2,02*
    2 Tage
    41715
    1
    € 14,99*
    ab € 0,803*
    € 2,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.434,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.