Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 50A 22kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124305
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2036-1KB40
EAN/GTIN:
     4047621009971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Typ=3RT2036-1KB40, Pole=3, Schaltleistung – AC=22 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=50 A, Schaltstrom – DC=50 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
1112 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1112 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,28*
€ 153,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,23*
€ 156,26*
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 153,50*
€ 167,07*
5 Tage
12
€ 6,95*
ab € 177,83*
€ 195,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,19*
€ 243,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,23*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 57,88*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 57,95*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 57,71*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,24*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,46*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,46*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,29*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,95*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,32*
Zubehör
Siemens
3RA29332C
ab € 29,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.