Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 12A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129443
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILEM12-10-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015081246670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=DILEM12-10-G(24VDC), Alternative (Alias)=127132, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=20 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILEM12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
214 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
214 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,86*
€ 41,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 43,00*
1
€ 4,00*
ab € 35,62*
€ 45,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 35,86*
€ 45,39*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014752
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,31*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,06*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,37*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 27,21*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.