Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 15.5A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129474
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM15-10(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082900458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM15-10(24V50HZ), Alternative (Alias)=290045, Nennleistung in PS=10, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=15.5 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
254 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,21*
€ 40,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,06*
€ 44,30*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 35,29*
€ 44,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 46,58*
€ 5,00*
ab € 38,32*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,32*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,42*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,58*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.