Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 18A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129483
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM17-10(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082770082
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, Typ=DILM17-10(24V50/60HZ), Alternative (Alias)=277008, Nennleistung in PS=15, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=18 A, Schaltstrom – DC=35 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
452,600 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
452,6 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,85*
€ 45,23*
1 Tag
14
€ 8,90*
ab € 38,45*
€ 48,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 52,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,18*
€ 55,70*
€ 5,00*
ab € 48,12*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,90*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,04*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,54*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,75*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,19*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,70*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,62*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,40*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,41*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.