Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 7A 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129530
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM7-10(230V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082765583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM7-10(230V50/60HZ), Alternative (Alias)=276558, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=7 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
252 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 22,09*
€ 29,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 30,82*
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 32,26*
€ 5,00*
ab € 24,26*
€ 32,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,59*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Zubehör
Eaton
278437 ZB12-2,4
ab € 26,75*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,85*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.