Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129538
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM9-01(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082767297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=DILM9-01(24V50/60HZ), Alternative (Alias)=276729, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
251 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
251 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,81*
€ 31,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 33,17*
€ 5,00*
ab € 26,04*
€ 34,84*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 36,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,59*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Zubehör
Eaton
278437 ZB12-2,4
ab € 26,75*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,85*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.