Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geophonklemme 40A Kupfer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135035
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27CGW
EAN/GTIN:
     5059040245815
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Geophonklemme, Typ=BU-27CGW, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennstrom=40 A, Zangenöffnung max.=16 mm, Anschlussart=Crimp Schraube, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Geophonklemme, Kontaktmaterial=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, Geophonklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,01*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 4,02*
5
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 4,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-5
ab € 0,792*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.